Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 9008
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 9008
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 9008
Rubix :0060-5275425
Fabricant :25409008
EAN :4007220063422




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 9008 EXECUTION A PLAT 25409008
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 90 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,46 € HT
/ unité
752,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
