Fraise à trépaner Ruko 106079

Scie-cloche bimétal HSS, denture à pas variable

Voir les informations techniques

Références

Ruko :106079
Rubix :8554-0394326
EAN :4007140006929
SCIE CLOCHE BI-METAL D79MM 106 HSS DENTURE A PAS VARIABLE

Résumé technique

Diamètre79 mm
Matière du corpshss

Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D79MM 106 HSS DENTURE A PAS VARIABLE


Les scies-cloche bimétal RUKO sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l?avance manuelle. Scies-cloches bi-Métal HSS avec denture variable. Sur les matériaux à coupe rapide, la denture variable veille à une coupe homogène et à une dépense d?énergie amoindrie. Grâce aux faibles vibrations et dégagements de chaleur lors de la coupe, leur durée de vie peut être doublée, voire triplée. Convient à l?acier non allié (jusqu?à une ténacité de 700 N/mm² ), aux métaux non ferreux et légers, aux matières synthétiques, aux panneaux de plâtre, de fibres, de particules, aux panneaux de construction légers et au travail du bois.

Informations techniques


Attributs
Diamètre79 mm
Matière du corpshss
25,41 HT
/ unité
30,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h