Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 4008
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 4008
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 4008
Rubix :0060-5275400
Fabricant :25404008
EAN :4007220063156




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 4008 EXECUTION A PLAT 25404008
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,19 € HT
/ unité
259,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours