Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2308

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2308

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :LOS HM 2308
Rubix :0060-5275381
Fabricant :25402308
EAN :4007220062982
FORET TREPAN LOS HM 2308 EXECUTION A PLAT 25402308
Résumé technique
Diamètre23 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2308 EXECUTION A PLAT 25402308


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre23 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,20 HT
/ unité
183,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours