Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 3208

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 3208

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :LOS HM 3208
Rubix :0060-5275393
Fabricant :25403208
EAN :4007220063071
FORET TREPAN LOS HM 3208 EXECUTION A PLAT 25403208

Résumé technique

Diamètre32 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 3208 EXECUTION A PLAT 25403208


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
192,23 € HT
/ unité
230,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours