Foret à béton Bosch 2608900096
Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :2608900096
Rubix :0136-5459244
EAN :4059952531694





Résumé technique
| Longueur totale | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 10X50X115
Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € HT
/ unité
18,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours