Foret à béton Bosch 2608900124

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900124
Rubix :0136-5459216
EAN :4059952531977
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 14X400X465

Résumé technique

Longueur totale465 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 14X400X465


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale465 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
55,19 € HT
/ unité
66,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours