Foret à béton Roebuck 652540

Foret SDS MAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :652540
Rubix :C600-0283516
EAN :3660338000751
FORET SDS MAX D.28L0400

Résumé technique

Longueur totale540 mm
Diamètre de perçage28 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS MAX D.28L0400


Tête 6 taillants.
Pointe auto centrante.
Hélice à âme progressive.
Utilisation : plâtre, pierre, béton, granit, marbre, brique pleine, béton armé.
Longueur totale : 540 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur totale540 mm
Diamètre de perçage28 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpsacier
Type de queuesds max
152,21 € HT
/ unité
182,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h