Foret à béton Bosch 2608900131

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900131
Rubix :0136-5459209
EAN :4059952532042
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 16X200X265

Résumé technique

Longueur totale265 mm
Diamètre de perçage16 mm
Longueur de coupe200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 16X200X265


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale265 mm
Diamètre de perçage16 mm
Longueur de coupe200 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
46,59 € HT
/ unité
55,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h