Foret étagé Ruko 101090T

Foret étagé HSS-TiN, taillé meulé au CBN, avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix, pour électriciens

Voir les informations techniques

Références

Ruko :101090T
Rubix :8554-0501182
EAN :4007140090225
FORET ETAGE D6,5-40,5MM 101 HSS-TIN ELEC ISO GOUJU.HELICO.

Détails articles : FORET ETAGE D6,5-40,5MM 101 HSS-TIN ELEC ISO GOUJU.HELICO.


Mesures pour trous de passage DIN / EN 50262. Cet outil robuste permet de centrer, d'amorcer, de percer et d'ébavurer les tôles en une seule opération. Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants. HSS : acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm². TiN : le nitrure de titane est le revêtement le plus courant et le moins onéreux. Il permet d'augmenter la durée de vie de l'outil de 300 - 400 % comparé à un même outil non revêtu. La lubrification est conseillée. Angle de pointe : 118°. Angle d'étage : 90°. Coupe à droite. Vendu à l'unité sous emballage plastique.

Informations techniques


Attributs
260,39 € HT
/ unité
312,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours