Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-2500-050A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-2500-050A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776212
Fabricant :8173440
EAN :7323226459500


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (tolérance h8) |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (tolérance h8) |
| Diamètre min | 2,5 mm |
| Diamètre max | 3,33 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | iso p, m, k, n, s, o et h |
| Longueur de coupe | 12,7 mm |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,07 € HT
/ unité
247,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h