Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1030-034A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1030-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800825
Fabricant :7783278
EAN :7323224685512


Résumé technique
| Longueur totale | 107 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre min | 10,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 107 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre min | 10,3 mm |
| Diamètre max | 13,8 mm |
| Longueur de coupe | 105,2 mm |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,25 € HT
/ unité
727,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h