Références
Bosch :2608597518
Rubix :0136-5156217
EAN :3165140107334


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | conique étagée |
Documents
Détails articles : FRAISE ETAGEE HSS 4/12
Exécution: HSS
Diamètre des étages (plage) mm: 4-12
Hauteur des étages mm: 4
Diamètre de queue mm: 6.0
Longueur totale mm: 50
Diamètre des étages (tous) mm: 10; 6; 8; 10; 12
Diamètre des étages (plage) mm: 4-12
Hauteur des étages mm: 4
Diamètre de queue mm: 6.0
Longueur totale mm: 50
Diamètre des étages (tous) mm: 10; 6; 8; 10; 12
Applications
Métal non ferreux|AlliagesMétaux ferreux|Tôle d’acierMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Plastique dur
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | conique étagée |
| Diamètre min | 4 mm |
| Diamètre max | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,05 € HT
/ unité
103,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours