Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0660-020A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0660-020A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779478
Fabricant :8151505
EAN :7323226357417


Résumé technique
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (ø10 mm) |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (ø10 mm) |
| Diamètre min | 6,6 mm |
| Diamètre max | 8,9 mm |
| Matière à usiner | aciers non alliés, aciers à faible teneur en carbone, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et moulages en acier |
| Longueur de coupe | 22,2 mm |
| Revêtement | tialsin / tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,78 € HT
/ unité
423,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h