Références
Wera :05104672001
Rubix :4727-5540911
Fabricant :05104672001
EAN :4013288117632



Résumé technique
| Longueur totale | 75 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Diamètre min | 4 mm |
Documents
Détails articles : 843 EMBOUT-TARAUD ETAGE, 4-20 MM, 75 MM
843 Embout-taraud étagé, 4-20 mm, 75 mm
Points forts
Embout-taraud étagé, haute qualité, signé Wera. 9 étages (pas croissant de 2 mm), utilisable sur matériaux de jusqu'à 4,5 mm d'épaisseur. Avec brise-arêtes pour tôles de 1 mm. Convenant pour hexagonal 1/4", convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 75 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Diamètre min | 4 mm |
| Diamètre max | 20 mm |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Matière à usiner | tôle |
| Longueur de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,20 € HT
/ unité
242,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours