Foret à béton Bosch 2608900138

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900138
Rubix :0136-0777692
EAN :4059952532110
FORET BETON SDS PLUS 7X EXPERT 18X200X250MM

Résumé technique

Longueur totale250 mm
Diamètre de perçage18 mm
Longueur de coupe200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDS PLUS 7X EXPERT 18X200X250MM


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale250 mm
Diamètre de perçage18 mm
Longueur de coupe200 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
54,49 € HT
/ unité
65,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h