Foret à béton Makita B-58615
Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :B-58615
Rubix :0142-0647859
EAN :0088381521505
Détails articles : FORET SDS PLUS NEMESIS 18-250 A29
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,28 € HT
/ unité
80,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

