Foret à béton Bosch 2608900108

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900108
Rubix :0136-5459232
EAN :4059952531816
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 12X100X165

Résumé technique

Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage12 mm
Longueur de coupe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 12X100X165


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage12 mm
Longueur de coupe100 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
18,41 € HT
/ unité
22,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h