Foret étagé SAM FEL-5
Foret Etage A Double Tranchant 6 A 37 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FEL-5
Rubix :0149-5014817
EAN :3272670387898

Documents
Détails articles : FORET ETAGE TRANCHANT FEL-5
Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées.
Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés.
Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.
Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Coupe à droite.
Angle de pointe: 118°.
Angle d'étage: 90°.
Norme : DIN 1412,DIN 862
Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés.
Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.
Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Coupe à droite.
Angle de pointe: 118°.
Angle d'étage: 90°.
Norme : DIN 1412,DIN 862
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 75 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | ø10 |
| Diamètre min | 6 mm |
| Diamètre max | 32 mm |
| Revêtement | nitrure de titane |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,58 € HT
/ unité
265,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
