Foret étagé SAM FEL-7
Foret Etage A Double Tranchant 6 A 37 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FEL-7
Rubix :0149-5014819
EAN :3272670387911


Résumé technique
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | ø 10 mm |
Documents
Détails articles : FORET ETAGE TRANCHANT FEL-7 PROMO 1/3
Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées.
Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés.
Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.
Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Coupe à droite.
Angle de pointe: 118°.
Angle d'étage: 90°.
Norme : DIN 1412,DIN 862
Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés.
Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.
Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Coupe à droite.
Angle de pointe: 118°.
Angle d'étage: 90°.
Norme : DIN 1412,DIN 862
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | ø 10 mm |
| Diamètre min | 6 mm |
| Diamètre max | 37 mm |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,80 € HT
/ unité
288,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours