Foret conique SAM FEL-2

Foret Etage A Double Tranchant 6 A 37 Mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :FEL-2
Rubix :0149-5014813
EAN :3272670387867
FORET ETAGE TRANCHANT FEL-2
Documents

Détails articles : FORET ETAGE TRANCHANT FEL-2


Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées.
Ainsi les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés.
Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.
Surface: Rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Coupe à droite.
Angle de pointe: 118°.
Angle d'étage: 90°.
Norme : DIN 1412,DIN 862

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,82 HT
/ unité
183,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h