Foret conique Facom 285.F1
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :285.F1
Rubix :0139-5005092
EAN :3148511652008

Documents
Détails articles : FORET POUR 285.4 - DIAM 3,5MM 285.F1
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre max | 3,5 mm |
| Diamètre | 3,5 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € HT
/ unité
20,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h