Foret conique Facom 285.F4
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :285.F4
Rubix :0139-5005095
EAN :3148511652152

Documents
Détails articles : FORET POUR 285.8 - DIAM 7,5MM 285.F4
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre max | 7,5 mm |
| Diamètre | 7,5 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,02 € HT
/ unité
38,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h