Foret conique Facom 285.F3
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :285.F3
Rubix :0139-5005094
EAN :3148511652107

Documents
Détails articles : FORET POUR 285.6 - DIAM 5,5MM 285.F3
285.F - Forets coniques à l'unité pour extracteurs 285
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
- Ces forets coniques permettent un perçage adapté aux extracteurs de goujons coniques Réf 285. Poids 0.009 kg. Diamètre 4mm. Longueur 6mm. Modèle 285.F2.
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Diamètre | 5,5 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h