Foret conique Bosch 2608597505
Fraises à noyer coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597505
Rubix :0136-5262937
EAN :3165140107204

Documents
Détails articles : FRAISE CONIQUE HSS-G 8,3MM 3 T
Diamètre mm: 8.3
Chanfreinage: M 4
Longueur totale mm: 50
Diamètre de queue mm: 6
Applications
Métal non ferreux|AlliagesMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grisePlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Plastique durBois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendre
Informations techniques
Attributs
| Matériau de coupe | hss |
|---|---|
| Diamètre min | 6 mm |
| Diamètre max | 8,3 mm |
| Diamètre | 8,3 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,66 € HT
/ unité
37,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
