Foret conique Bosch 2608597509

Fraises à noyer coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608597509
Rubix :0136-5262934
EAN :3165140107242
FRAISE CONIQUE HSS-G 20,5MM 3 T

Résumé technique

Documents

Détails articles : FRAISE CONIQUE HSS-G 20,5MM 3 T



Diamètre mm: 20.5
Chanfreinage: M 10
Longueur totale mm: 63
Diamètre de queue mm: 10

Points forts

-Un foret rectifié en acier rapide avec une qualité de surface optimale permet un usinage uniforme
Trois arêtes de coupe à 90 degrés garantissent d'excellents résultats d'usinage sans bavure sur les matériaux durs
Mandrin cylindrique compatible avec les mandrins de perçage à trois mâchoires

Applications

Métal non ferreux|AlliagesMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grisePlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Plastique durBois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendre

Informations techniques


Attributs
Matériau de coupehss
Diamètre20,5 mm
Queuecylindrique
54,58 € HT
/ unité
65,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours