Foret à centrer GISS Cutline 726903
Foret à centrer - HSS - Forme A - 60° - Série normale
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :726903
Rubix :C600-0283080
EAN :3660338008832


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 55 mm |
Détails articles : FORET A CENTRER RECTIFIE 10X4 TYPE A - HSS
DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Méplat : Non.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 55 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € HT
/ unité
16,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h