Références
Magafor :81150410000
Rubix :0024-0001219
EAN :3662245007045
Détails articles : FORET A CENTRER 4X1 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,67 € HT
/ unité
27,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
