Foret à centrer GISS Cutline 862511
Foret à centrer - Carbure - Forme A - 60° - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862511
Rubix :G600-0506536
EAN :3660338171888


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER - CARBURE 60DEG SERIE NORMALE - 12X5
Foret à centrer - Carbure - Forme A - 60° - Série normale DIN 333 A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
| Angle de pointe | 60 ° |
| Longueur utile | 7,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,51 € HT
/ unité
265,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h