Foret à centrer Magafor 81180825800
Foret à centrer HSS-E COBALT série 18 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81180825800
Rubix :0024-0001249
EAN :3662245008097

Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 2,5 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 8X2,5X80 18 A 60 DEG LONG HSSE
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage
Applications
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 2,5 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,07 € HT
/ unité
28,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours