Foret à centrer Magafor 81141450000
Foret à centrer forme W avec bourrelet de renfort HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81141450000
Rubix :0024-0001205
EAN :3662245006871
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 14X5 14 W BOURRELET COURT HSS
Applications
Le foret à centrer magafor forme W est plus robuste qu'un foret à centrer normal : le bourrelet renforce la pointe, il augmente le dégagement des copeaux, il favorise la lubrification du foret.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,96 € HT
/ unité
46,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
