Foret à centrer Magafor 81111025000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81111025000
Rubix :0024-0001134
EAN :3662245004938
Détails articles : FORET A CENTRER 10X2,5 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,04 € HT
/ unité
46,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
