Foret à centrer Magafor 81141040000
Foret à centrer forme W avec bourrelet de renfort HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81141040000
Rubix :0024-0001203
EAN :3662245006826
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 10X4 14 W BOURRELET COURT HSS
Applications
Le foret à centrer magafor forme W est plus robuste qu'un foret à centrer normal : le bourrelet renforce la pointe, il augmente le dégagement des copeaux, il favorise la lubrification du foret.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,49 € HT
/ unité
14,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
