Foret à centrer Magafor 81101040000
Foret à center forme A 60° HSSE-Cobalt
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81101040000
Rubix :0024-0001090
EAN :3662245004198
Détails articles : FORET A CENTRER 10X4 10 HSS-CO - 60D - FORME A
Applications
Les forets à centrer magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,90 € HT
/ 10 unités
238,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
