Foret à centrer Magafor 81110250750
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110250750
Rubix :0024-0001141
EAN :3662245004518
Détails articles : FORET A CENTRER 2,5X0,75 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,85 € HT
/ unité
55,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
