Foret à centrer Magafor 81140515000
Foret à centrer forme W avec bourrelet de renfort HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81140515000
Rubix :0024-0001210
EAN :3662245006710
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 5X1,5 14 W BOURRELET COURT HSS
Applications
Le foret à centrer magafor forme W est plus robuste qu'un foret à centrer normal : le bourrelet renforce la pointe, il augmente le dégagement des copeaux, il favorise la lubrification du foret.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,90 € HT
/ 10 unités
154,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
