Foret à centrer Magafor 81110840000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110840000
Rubix :0024-0001160
EAN :3662245004914
Détails articles : FORET A CENTRER 8X4 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,51 € HT
/ unité
48,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
