Foret à centrer Magafor 81110632000
Foret à centrer angle 60° - forme A Magafor 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81110632000
Rubix :0024-0001127
EAN :3662245004815
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 6,3X2 11 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,20 € HT
/ 10 unités
116,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
