Références
Magafor :81150515000
Rubix :0024-0001220
EAN :3662245007052
Détails articles : FORET A CENTRER 5X1,5 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € HT
/ unité
21,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
