Foret à centrer Magafor 81110315050
Foret à centrer HSS série 11 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81110315050
Rubix :0024-0001112
EAN :3662245004570

Résumé technique
| Diamètre | 3,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 0,5 mm |
| Longueur totale | 31 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 3,15X0,5 11 A 60 DEG COURT HSS
Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.
ISO.NFE 66051-A.
Applications
Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 0,5 mm |
| Longueur totale | 31 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € HT
/ 10 unités
76,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours