Foret à centrer GISS Cutline 862492

Foret à centrer - HSS - TIN - Forme A - 60° - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :862492
Rubix :G600-0506519
EAN :3660338171710
FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 12X5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Diamètre de pointe5 mm
Longueur totale63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 12X5


DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Revêtement : TIN. Méplat : Non.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Diamètre de pointe5 mm
Longueur totale63 mm
Matériau de coupehss
Formea
Angle de chanfrein60 °
Revêtementtin
39,06 € HT
/ unité
46,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h