Foret à centrer Magafor 80030620000
Foret à centrer forme A 60° classic HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :80030620000
Rubix :0024-0001071
EAN :3662245001296
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 6X2 03 A 60 DEG COURT HSS
Applications
Les forets à centrer CLASSIC magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,10 € HT
/ 10 unités
134,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
