Références
INA :GG.CJTZ12
Rubix :0269-1008031
Fabricant :0008249090000
EAN :4012802780215


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 109,985 mm |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : FONTE GGCJTZ 12 INA
Corps de palier à bride
Boîtier de palier à bride
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 109,985 mm |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 238 mm |
| Diamètre extérieur | 238 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,64 € HT
/ unité
153,17 € TTC
- Epuisé