Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 511 M

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 511 M
Rubix :0301-1020749
Fabricant :6381
EAN :7316570194913
CORPS DE PALIER FONTE FY 511 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Largeur47,5 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 511 M SKF


Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur47,5 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur162 mm
57,60 € HT
/ unité
69,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h