Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 505 M
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 505 M
Rubix :0301-1020743
Fabricant :6372
EAN :7316570951622

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 505 M SKF
Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes
- Accepter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,08 € HT
/ unité
26,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours