Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFT 12 TF
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PFT 12 TF
Rubix :0301-1358330
EAN :7316571556178


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : PALIER PFT 12 TF SKF
Les roulements à billes à collerette ovale avec boîtier en acier embouti se composent d'un roulement rapporté monté dans un boîtier en acier embouti qui peut être boulonné à la paroi ou au bâti d'une machine. En plus de faire partie d'une unité, les paliers et les roulements sont disponibles en tant que composants séparés. L'assortiment SKF comprend des roulements à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences concernant les schémas de boulonnage et les mécanismes de verrouillage sur l'arbre.
Les paliers complets à billes à applique ovale avec palier en tôle d’acier emboutie sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en tôle d'acier emboutie, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, les paliers et les roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Entraxe de fixation | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,14 € HT
/ unité
69,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours