Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTBK 506

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTBK 506
Rubix :0301-1031204
Fabricant :6526
EAN :7316570212235
CORPS DE PALIER RESINE FYTBK 506 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Largeur83 mm
Matièrecomposite
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE FYTBK 506 SKF


Ces logements ovales à bride pour roulements à insert sont fabriqués en matériau composite et sont résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces logements ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont légers, robustes et résistants aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résistants aux produits chimiques
- Légers
- Robustes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Largeur83 mm
Matièrecomposite
Entraxe de fixation116,5 mm
Hauteur33 mm
Diamètre extérieur78 mm
19,79 HT
/ unité
23,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h