Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 505
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYJ 505
Rubix :0301-1355980
Fabricant :6428
EAN :7316570186000

Détails articles : CORPS DE PALIER FYJ 505 SKF
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € HT
/ unité
26,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h