Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VAME-B10-20-A
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAME-B10-20-A
Rubix :0326-2565693
Fabricant :576412
EAN :4052568262013
Détails articles : FIXATION PAR PATTES VAME-B10-20- -A
Fixation par pattes VAME-B10-20-A Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=0,6 Nm, Poids du produit=97 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériau équerre=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par le pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,68 € HT
/ unité
30,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours