Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-78
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-78
Rubix :0326-2573166
Fabricant :537174
EAN :4052568172398
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-78
Kit d'adaptation HAPG-78 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-25/35 et du module linéaire HMP-20. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,01 € HT
/ unité
368,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours